Nem visszaküldhetőÚj

ETI - CS 32 11 U L0P irányváltó kapcsoló 32A SX149288 - 004773148

ETI
MásolásMásolás
ETI - CS 32 11 U L0P irányváltó kapcsoló 32A SX149288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895662105

Sonepar cikkszám

SX149288

Gyártói cikkszám

004773148

Gyártói típuskód

CS 32 11 U L0P

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

CS 32 11 U L0P irányváltó kapcsoló 32A