Nem visszaküldhetőÚj

ETI - CS 32 135 PNG tokozott fokozat kapcsoló 32A SX149293 - 004773214

ETI
MásolásMásolás
ETI - CS 32 135 PNG tokozott fokozat kapcsoló 32A SX149293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895663720

Sonepar cikkszám

SX149293

Gyártói cikkszám

004773214

Gyártói típuskód

CS 32 135 PNG

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

CS 32 135 PNG tokozott fokozat kapcsoló 32A