Nem visszaküldhetőÚj

ETI - CS 32 15 U egyfázisú motor kapcsoló 32A SX149295 - 004773129

ETI
MásolásMásolás
ETI - CS 32 15 U egyfázisú motor kapcsoló 32A SX149295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 2

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895661726

Sonepar cikkszám

SX149295

Gyártói cikkszám

004773129

Gyártói típuskód

CS 32 15 U

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

2

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

CS 32 15 U egyfázisú motor kapcsoló 32A