ETI - CS 32 66 PNG tokozott voltmérő átkapcsoló 3 vonali- és 3 fázisfeszültség 32A SX149302 - 004773203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérés fázisok között lehetséges - Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges - Igen
Készülék felépítése - falon kívüli
Nulla állással - Igen
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895663355
Sonepar cikkszám
SX149302
Gyártói cikkszám
004773203
Gyártói típuskód
CS 32 66 PNG
Mérés fázisok között lehetséges:
Igen
Mérés a fázis és a nullvezeték között lehetséges:
Igen
Készülék felépítése:
falon kívüli
Nulla állással:
Igen
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
CS 32 66 PNG tokozott voltmérő átkapcsoló 3 vonali- és 3 fázisfeszültség 32A