ETI - CS 32 98 U ampermérő átkapcsoló egypólusú, 3 fázis 32A SX149317 - 004773097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895661085
Sonepar cikkszám
SX149317
Gyártói cikkszám
004773097
Gyártói típuskód
CS 32 98 U
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
CS 32 98 U ampermérő átkapcsoló egypólusú, 3 fázis 32A