ETI - CS 40 10 PNG tokozott hárompólusú BE-KI kapcsoló 40A SX149318 - 004773167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Komplett készülék a házban - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895662488
Sonepar cikkszám
SX149318
Gyártói cikkszám
004773167
Gyártói típuskód
CS 40 10 PNG
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
CS 40 10 PNG tokozott hárompólusú BE-KI kapcsoló 40A