ETI - CS 40 10 U LK sárga-piros hárompólusú kétállású bütykös kapcsoló, lakatolható 40A SX149322 - 004773070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895660545
Sonepar cikkszám
SX149322
Gyártói cikkszám
004773070
Gyártói típuskód
CS 40 10 U LK
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
CS 40 10 U LK sárga-piros hárompólusú kétállású bütykös kapcsoló, lakatolható 40A