Nem visszaküldhetőÚj

ETI - CS 40 11 U irányváltó kapcsoló 40A SX149324 - 004773142

ETI
MásolásMásolás
ETI - CS 40 11 U irányváltó kapcsoló 40A SX149324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895661986

Sonepar cikkszám

SX149324

Gyártói cikkszám

004773142

Gyártói típuskód

CS 40 11 U

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

CS 40 11 U irányváltó kapcsoló 40A