Nem visszaküldhetőÚj

ETI - CS 40 11 U LP0PN2 tokozott irányváltó kapcsoló 40A SX149326 - 004773210

ETI
MásolásMásolás
ETI - CS 40 11 U LP0PN2 tokozott irányváltó kapcsoló 40A SX149326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

158 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895663577

Sonepar cikkszám

SX149326

Gyártói cikkszám

004773210

Gyártói típuskód

CS 40 11 U LP0PN2

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP55

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

CS 40 11 U LP0PN2 tokozott irányváltó kapcsoló 40A