ETI - CS 40 91 U LK sárga-piros kétpólusú kétállású bütykös kapcsoló, lakatolható 40A SX149346 - 004773064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 2
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
158 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895660422
Sonepar cikkszám
SX149346
Gyártói cikkszám
004773064
Gyártói típuskód
CS 40 91 U LK
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
2
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
CS 40 91 U LK sárga-piros kétpólusú kétállású bütykös kapcsoló, lakatolható 40A