ETI - CS 63 10 U ES sárga-piros hárompólusú kétállású bütykös kapcsoló 63A SX149354 - 004773085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895660842
Sonepar cikkszám
SX149354
Gyártói cikkszám
004773085
Gyártói típuskód
CS 63 10 U ES
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
CS 63 10 U ES sárga-piros hárompólusú kétállású bütykös kapcsoló 63A