ETI - CS 80 10 U LK sárga-piros hárompólusú kétállású bütykös kapcsoló, lakatolható 80A SX149374 - 004773072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
249 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895660583
Sonepar cikkszám
SX149374
Gyártói cikkszám
004773072
Gyártói típuskód
CS 80 10 U LK
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
32 kW
CS 80 10 U LK sárga-piros hárompólusú kétállású bütykös kapcsoló, lakatolható 80A