Nem visszaküldhetőÚj

ETI - CS 80 11 U L0P irányváltó kapcsoló 80A SX149377 - 004773151

ETI
MásolásMásolás
ETI - CS 80 11 U L0P irányváltó kapcsoló 80A SX149377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

249 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3838895662167

Sonepar cikkszám

SX149377

Gyártói cikkszám

004773151

Gyártói típuskód

CS 80 11 U L0P

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

32 kW

CS 80 11 U L0P irányváltó kapcsoló 80A