Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CTR-30 100/5 1,5VA Cl.0,5 áramváltó SX149183 - 004805504

ETI
MásolásMásolás
ETI - CTR-30 100/5 1,5VA Cl.0,5 áramváltó SX149183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 100 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.5 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895817147

Sonepar cikkszám

SX149183

Gyártói cikkszám

004805504

Gyártói típuskód

CTR-30 100/5 CL.0,5

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

100 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.5 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

30.5 mm

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

CTR-30 100/5 1,5VA Cl.0,5 áramváltó