Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CTR-30 250/5 5VA Cl.0,5 áramváltó SX149186 - 004805509

ETI
MásolásMásolás
ETI - CTR-30 250/5 5VA Cl.0,5 áramváltó SX149186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Pontossági osztály - 0.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895817246

Sonepar cikkszám

SX149186

Gyártói cikkszám

004805509

Gyártói típuskód

CTR-30 250/5 CL.0,5

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Pontossági osztály:

0.5

Nyílásátmérő:

30.5 mm

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

CTR-30 250/5 5VA Cl.0,5 áramváltó