Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CTR-30 50/5 1,25VA Cl.1 áramváltó SX149189 - 004805500

ETI
MásolásMásolás
ETI - CTR-30 50/5 1,25VA Cl.1 áramváltó SX149189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 50 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.25 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895817062

Sonepar cikkszám

SX149189

Gyártói cikkszám

004805500

Gyártói típuskód

CTR-30 50/5 CL.1

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

50 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.25 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

30.5 mm

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

CTR-30 50/5 1,25VA Cl.1 áramváltó