Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - D01 10A biztosító illesztő STVD02-höz SX156068 - 002243019

ETI
MásolásMásolás
ETI - D01 10A biztosító illesztő STVD02-höz SX156068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 10 A

  • Színkód - piros

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400030634

Sonepar cikkszám

SX156068

Gyártói cikkszám

002243019

Gyártói típuskód

STVD02 PVD01 10A

Méret:

D01

Névleges áram:

10 A

Színkód:

piros

D01 10A biztosító illesztő STVD02-höz