Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - D01 16A biztosító illesztő STVD02-höz SX156069 - 002243020

ETI
MásolásMásolás
ETI - D01 16A biztosító illesztő STVD02-höz SX156069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 16 A

  • Színkód - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400030641

Sonepar cikkszám

SX156069

Gyártói cikkszám

002243020

Gyártói típuskód

STVD02 PVD01 16A

Méret:

D01

Névleges áram:

16 A

Színkód:

szürke

D01 16A biztosító illesztő STVD02-höz