Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - D01 6A biztosító illesztő STVD02-höz SX156070 - 002243018

ETI
MásolásMásolás
ETI - D01 6A biztosító illesztő STVD02-höz SX156070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 6 A

  • Színkód - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400030627

Sonepar cikkszám

SX156070

Gyártói cikkszám

002243018

Gyártói típuskód

STVD02 PVD01 6A

Méret:

D01

Névleges áram:

6 A

Színkód:

zöld

D01 6A biztosító illesztő STVD02-höz