Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - D01-biztosítóbetét 10A/400V gR D01UQ10A SN126381 - 004311004

ETI
MásolásMásolás
ETI - D01-biztosítóbetét 10A/400V gR   D01UQ10A SN126381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - piros

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126381

Gyártói cikkszám

004311004

Gyártói típuskód

D01 UQ gR 10A/400V

Méret:

D01

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

piros

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

D01-biztosítóbetét 10A/400V gR D01UQ10A