Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - D01 félvezetővédő olvadóbetét 6A gR SN023054 - 004311003

ETI
MásolásMásolás
ETI - D01 félvezetővédő olvadóbetét 6A gR SN023054

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - zöld

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023054

Gyártói cikkszám

004311003

Gyártói típuskód

D01 UQ gR 6A/400V

Méret:

D01

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

zöld

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D01 félvezetővédő olvadóbetét 6A gR