ETI - D01UQ2A félvezetővédő biztosító SX149398 - 004311001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - rózsaszín
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400051875
Sonepar cikkszám
SX149398
Gyártói cikkszám
004311001
Gyártói típuskód
D01 UQ gR 2A/400V
Méret:
D01
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
rózsaszín
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
D01UQ2A félvezetővédő biztosító