ETI - D01UQ4A félvezetővédő biztosító SX149399 - 004311002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - barna
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400051882
Sonepar cikkszám
SX149399
Gyártói cikkszám
004311002
Gyártói típuskód
D01 UQ gR 4A/400V
Méret:
D01
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
barna
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
D01UQ4A félvezetővédő biztosító