ETI - D02 25A UQ bizt betét GT89918 - 004312002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - barna
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89918
Gyártói cikkszám
004312002
Gyártói típuskód
D02 UQ gR 25A/400V
Méret:
D02
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
barna
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 25A UQ bizt betét