Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - D02 félvezetővédő olvadóbetét 35A gR SN033527 - 004312003

ETI
MásolásMásolás
ETI - D02  félvezetővédő olvadóbetét 35A gR SN033527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 35 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033527

Gyártói cikkszám

004312003

Gyártói típuskód

D02 UQ gR 35A/400V

Méret:

D02

Névleges áram:

35 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítóbetét ; D02 félvezetővédő olvadóbetét 35A gR