ETI - D02UQ20A félvezetővédő biztosító SX149408 - 004312001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - kék
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400051929
Sonepar cikkszám
SX149408
Gyártói cikkszám
004312001
Gyártói típuskód
D02 UQ gR 20A/400V
Méret:
D02
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
kék
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
D02UQ20A félvezetővédő biztosító