ETI - D02UQ50A félvezetővédő biztosító SX149409 - 004312004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - fehér
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400051936
Sonepar cikkszám
SX149409
Gyártói cikkszám
004312004
Gyártói típuskód
D02 UQ gR 50A/400V
Méret:
D02
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
fehér
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
D02UQ50A félvezetővédő biztosító