ETI - D02UQ63A félvezetővédő biztosító SX149410 - 004312005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - réz
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400051943
Sonepar cikkszám
SX149410
Gyártói cikkszám
004312005
Gyártói típuskód
D02 UQ gR 63A/400V
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
réz
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
D02UQ63A félvezetővédő biztosító