Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - D03 gL/gG 100A biztosító SX149411 - 002213002

ETI
MásolásMásolás
ETI - D03 gL/gG 100A biztosító SX149411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D03

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029867

Sonepar cikkszám

SX149411

Gyártói cikkszám

002213002

Gyártói típuskód

D03 gG 100A/400V

Méret:

D03

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

piros

D03 gL/gG 100A biztosító