Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DA EFI munkaáramu kioldó EFI 2p és 4p áram-védőkapcsolóhoz SX149414 - 002069004

ETI
MásolásMásolás
ETI - DA EFI munkaáramu kioldó EFI 2p és 4p áram-védőkapcsolóhoz SX149414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 0.5

  • Funkció - távkioldó

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895524878

Sonepar cikkszám

SX149414

Gyártói cikkszám

002069004

Gyártói típuskód

DA EFI

Készülék szerelés:

FI-védőkapcsoló

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

0.5

Funkció:

távkioldó

Feszültség fajtája:

AC

DA EFI munkaáramu kioldó EFI 2p és 4p áram-védőkapcsolóhoz