Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DA2 1250-1600AF AC 200-240V munkaáramú kioldó SX149417 - 004671135

MásolásMásolás
ETI - DA2 1250-1600AF AC 200-240V munkaáramú kioldó SX149417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547560003912

Sonepar cikkszám

SX149417

Gyártói cikkszám

004671135

Gyártói típuskód

DA2 1250-1600AF AC200-240V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

DA2 1250-1600AF AC 200-240V munkaáramú kioldó