Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DA2 1250-1600AF AC380-450V munkaáramú kioldó SX149418 - 004671136

MásolásMásolás
ETI - DA2 1250-1600AF AC380-450V munkaáramú kioldó SX149418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-450 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895704034

Sonepar cikkszám

SX149418

Gyártói cikkszám

004671136

Gyártói típuskód

DA2 1250-1600AF AC380-450V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-450 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

DA2 1250-1600AF AC380-450V munkaáramú kioldó