ETI - DA2S 160-250AF DC 24VV munkaáramú kioldó SX149433 - 004671955
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547560002670
Sonepar cikkszám
SX149433
Gyártói cikkszám
004671955
Gyártói típuskód
DA2S 160-250AF DC 24V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
DA2S 160-250AF DC 24VV munkaáramú kioldó