Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DI DZ 10A biztosító SX149436 - 002311104

ETI
MásolásMásolás
ETI - DI DZ 10A biztosító SX149436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DI

  • Névleges áram - 10 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895905837

Sonepar cikkszám

SX149436

Gyártói cikkszám

002311104

Gyártói típuskód

DI DZ 10A/500V

Méret:

DI

Névleges áram:

10 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

piros

DI DZ 10A biztosító