Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DI DZ 4A biztosító SX149441 - 002311102

ETI
MásolásMásolás
ETI - DI DZ 4A biztosító SX149441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DI

  • Névleges áram - 4 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029034

Sonepar cikkszám

SX149441

Gyártói cikkszám

002311102

Gyártói típuskód

DI DZ 4A/500V

Méret:

DI

Névleges áram:

4 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

barna

DI DZ 4A biztosító