Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DI gL-gG 2A biztosító SX149443 - 002311401

ETI
MásolásMásolás
ETI - DI gL-gG 2A biztosító SX149443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DI

  • Névleges áram - 2 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895905875

Sonepar cikkszám

SX149443

Gyártói cikkszám

002311401

Gyártói típuskód

DI gG 2A/500V

Méret:

DI

Névleges áram:

2 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

rózsaszín

DI gL-gG 2A biztosító