Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DII DZ 20A biztosító SX149454 - 002312106

ETI
MásolásMásolás
ETI - DII DZ 20A biztosító SX149454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895905981

Sonepar cikkszám

SX149454

Gyártói cikkszám

002312106

Gyártói típuskód

DII DZ/gF 20A/500V

Méret:

DII

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

kék

DII DZ 20A biztosító