Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DII DZ 6A biztosító SX149458 - 002312103

ETI
MásolásMásolás
ETI - DII DZ 6A biztosító SX149458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 6 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895905950

Sonepar cikkszám

SX149458

Gyártói cikkszám

002312103

Gyártói típuskód

DII DZ/gF 6A/500V

Méret:

DII

Névleges áram:

6 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

zöld

DII DZ 6A biztosító