Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DII gL-gG 13A biztosító SX149463 - 002312409

ETI
MásolásMásolás
ETI - DII gL-gG 13A biztosító SX149463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 13 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029065

Sonepar cikkszám

SX149463

Gyártói cikkszám

002312409

Gyártói típuskód

DII gG 13A/500V

Méret:

DII

Névleges áram:

13 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

fekete

DII gL-gG 13A biztosító