Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIII 750V gF 63A biztosító SX149497 - 002313610

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIII 750V gF 63A biztosító SX149497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 63 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 750 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029287

Sonepar cikkszám

SX149497

Gyártói cikkszám

002313610

Gyártói típuskód

DIII gF 63A/750V

Méret:

DIII

Névleges áram:

63 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

750 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

réz

DIII 750V gF 63A biztosító