Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 10A SX149482 - 002313623

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 10A SX149482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 10 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 1200 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029324

Sonepar cikkszám

SX149482

Gyártói cikkszám

002313623

Gyártói típuskód

DIII gF 10A/1200V

Méret:

DIII

Névleges áram:

10 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

1200 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

piros

DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 10A