Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 25A SX149488 - 002313626

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 25A SX149488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 25 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 1200 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029355

Sonepar cikkszám

SX149488

Gyártói cikkszám

002313626

Gyártói típuskód

DIII gF 25A/1200V

Méret:

DIII

Névleges áram:

25 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

1200 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

sárga

DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 25A