Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 4A SX149494 - 002313621

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 4A SX149494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 4 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 1200 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029300

Sonepar cikkszám

SX149494

Gyártói cikkszám

002313621

Gyártói típuskód

DIII gF 4A/1200V

Méret:

DIII

Névleges áram:

4 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

1200 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

barna

DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 4A