Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 6A SX149498 - 002313622

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 6A SX149498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 6 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 1200 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029317

Sonepar cikkszám

SX149498

Gyártói cikkszám

002313622

Gyártói típuskód

DIII gF 6A/1200V

Méret:

DIII

Névleges áram:

6 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

1200 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

zöld

DIII AC 1200V 3 csatornás olvadóbetét, 6A