Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIII AC 690V, DC 600V 10A biztosító SX149500 - 002313504

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIII AC 690V, DC 600V 10A biztosító SX149500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 10 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029126

Sonepar cikkszám

SX149500

Gyártói cikkszám

002313504

Gyártói típuskód

DIII gG 10A/690V

Méret:

DIII

Névleges áram:

10 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

690 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

piros

DIII AC 690V, DC 600V 10A biztosító