Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIII AC 690V, DC 600V 16A biztosító SX149501 - 002313505

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIII AC 690V, DC 600V 16A biztosító SX149501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 16 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029133

Sonepar cikkszám

SX149501

Gyártói cikkszám

002313505

Gyártói típuskód

DIII gG 16A/690V

Méret:

DIII

Névleges áram:

16 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

690 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

szürke

DIII AC 690V, DC 600V 16A biztosító