Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIII DZ 63A biztosító SX149472 - 002313103

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIII DZ 63A biztosító SX149472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 63 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895906124

Sonepar cikkszám

SX149472

Gyártói cikkszám

002313103

Gyártói típuskód

DIII DZ/gF 63A/500V

Méret:

DIII

Névleges áram:

63 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

réz

DIII DZ 63A biztosító