Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIII gL-gG 32A biztosító SX149505 - 002313404

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIII gL-gG 32A biztosító SX149505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 32 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029072

Sonepar cikkszám

SX149505

Gyártói cikkszám

002313404

Gyártói típuskód

DIII gG 32A/500V

Méret:

DIII

Névleges áram:

32 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

fekete

DIII gL-gG 32A biztosító