ETI - DIIIUQ35A félvezetővédő biztosító SX149511 - 004323001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Névleges áram - 35 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052124
Sonepar cikkszám
SX149511
Gyártói cikkszám
004323001
Gyártói típuskód
DIII UQ gR 35A/500V
Méret:
DIII
Névleges áram:
35 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
fekete
DIIIUQ35A félvezetővédő biztosító