ETI - DIIIUQ50A félvezetővédő biztosító SX149512 - 004323002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Névleges áram - 50 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052131
Sonepar cikkszám
SX149512
Gyártói cikkszám
004323002
Gyártói típuskód
DIII UQ gR 50A/500V
Méret:
DIII
Névleges áram:
50 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
fehér
DIIIUQ50A félvezetővédő biztosító